MAKITA - Akku-Winkelschleifer LXT 18V XPT DM76mm ohne Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMC300Z
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Max. Scheibendurchmesser - 76 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381765541
Sonepar Artikelnummer
121114890
Hersteller Artikelnummer
DMC300Z
Hersteller Typ
DMC300Z
Hersteller Artikel Nr.:
DMC300Z
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Max. Scheibendurchmesser:
76 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
0.82 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 20000 1/min
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
3 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
88 dB(A)
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
99 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation):
3 dB
Länge:
271 mm
Breite:
104 mm
Höhe:
182 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.610 kg


