Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Winkelschleifer XGT 40V/2x4Ah XPT DM125mm Ladeg/Koffe

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Winkelschleifer XGT 40V/2x4Ah XPT DM125mm Ladeg/Koffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GA023GM201

  • Nennspannung - 40 V

  • Akkukapazität - 4 Ah

  • Max. Scheibendurchmesser - 125 mm

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381722162

Sonepar Artikelnummer

120777181

Hersteller Artikelnummer

GA023GM201

Hersteller Typ

GA023GM201

Hersteller Artikel Nr.:

GA023GM201

Nennspannung:

40 V

Akkukapazität:

4 Ah

Max. Scheibendurchmesser:

125 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Mit Ladegerät:

Ja

Gewicht ohne Akkupack:

3.6 kg

Leerlaufdrehzahl:

3000 .. 8500 1/min

Länge:

398 mm

Breite:

140 mm

Höhe:

156 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

10.000 kg

Leistungsstarker 40 V max Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten. Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Mit Motorbremse. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser. AWS Auto Start Wireless System. Variable Drehzahl von 3.000 - 8.500 U/min. Lieferung mit zwei 4,0 Ah-Akkus, Schnellladegerät im Makpac.