MAKITA - Akku-Winkelschleifer XGT 40V/2x4Ah XPT DM125mm Ladeg/Koffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GA026GM201
Nennspannung - 40 V
Akkukapazität - 4 Ah
Max. Scheibendurchmesser - 125 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381722308
Sonepar Artikelnummer
120777182
Hersteller Artikelnummer
GA026GM201
Hersteller Typ
GA026GM201
Hersteller Artikel Nr.:
GA026GM201
Nennspannung:
40 V
Akkukapazität:
4 Ah
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
4.4 kg
Leerlaufdrehzahl:
3000 .. 8500 1/min
Länge:
413 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
152 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
10.000 kg


