MAKITA - Akku-Winkelschleifer XGT 40V XPT DM125mm o. Akku/Ladeg/Koffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GA026GZ
Nennspannung - 40 V
Max. Scheibendurchmesser - 125 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Mit Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381722278
Sonepar Artikelnummer
120777163
Hersteller Artikelnummer
GA026GZ
Hersteller Typ
GA026GZ
Hersteller Artikel Nr.:
GA026GZ
Nennspannung:
40 V
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
4.4 kg
Leerlaufdrehzahl:
3000 .. 8500 1/min
Länge:
413 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
152 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.280 kg


