Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Winkelschleifer XGT 40V XPT DM125mm o. Akku/Ladeg/Koffe

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Winkelschleifer XGT 40V XPT DM125mm o. Akku/Ladeg/Koffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GA029GZ

  • Nennspannung - 40 V

  • Max. Scheibendurchmesser - 125 mm

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Mit Ladegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381722445

Sonepar Artikelnummer

120777164

Hersteller Artikelnummer

GA029GZ

Hersteller Typ

GA029GZ

Hersteller Artikel Nr.:

GA029GZ

Nennspannung:

40 V

Max. Scheibendurchmesser:

125 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

4.5 kg

Leerlaufdrehzahl:

3000 .. 8500 1/min

Länge:

413 mm

Breite:

140 mm

Höhe:

156 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

3.360 kg

Leistungsstarker 40 V max Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten. Mit nicht arretierbarem Paddelschalter. Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierender Scheibe. Mit Motorbremse. AWS Auto Start Wireless System.Variable Drehzahl von 3.000 - 8.500 U/min. Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.