Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MAKITA - Autoladegerät DC18SE, Li-Ionen, 14,4–18 V

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Autoladegerät DC18SE, Li-Ionen, 14,4–18 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194621-9

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Ladespannung - 14.4 .. 18 V

  • Akkutechnologie - Lithium-Ionen

  • Schnell-Ladegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381349673

Sonepar Artikelnummer

120528554

Hersteller Artikelnummer

194621-9

Hersteller Typ

194621-9

Hersteller Artikel Nr.:

194621-9

Nennspannung:

12 .. 24 V

Ladespannung:

14.4 .. 18 V

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Schnell-Ladegerät:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.000 kg

Ladegerät für 14,4 V und 18 V LXT Akkus. Kann in Fahrzeugen mit 12 V und 24 V Versorgungsspannung verwendet werden. Ladung wird durch Überwachung von Strom, Spannung und Temperatur optimiert. Lädt die Akku, abhängig von der Kapazität, in 30 - 130 Minuten.