MAKITA - Bandschleifer 1010W 210-440m/min Bandl.:610mm Bandbr.:100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9404J
Nennleistungsaufnahme - 1010 W
Bandgeschwindigkeit - 210 .. 440 m/min
Breite des Bandes - 100 mm
Maschinengewicht - 4.8 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381640893
Sonepar Artikelnummer
120964449
Hersteller Artikelnummer
9404J
Hersteller Typ
9404J
Hersteller Artikel Nr.:
9404J
Nennleistungsaufnahme:
1010 W
Bandgeschwindigkeit:
210 .. 440 m/min
Breite des Bandes:
100 mm
Maschinengewicht:
4.8 kg
Bandlänge:
610 mm
Länge:
334 mm
Breite:
143 mm
Höhe:
157 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672953
Gewicht:
7.590 kg


