MAKITA - Bandschleifer 650W 75-270m/min Bandlänge:457mm Bandbr.:76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9911
Nennleistungsaufnahme - 650 W
Bandgeschwindigkeit - 75 .. 270 m/min
Breite des Bandes - 76 mm
Maschinengewicht - 2.7 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381025461
Sonepar Artikelnummer
120528469
Hersteller Artikelnummer
9911
Hersteller Typ
9911
Hersteller Artikel Nr.:
9911
Nennleistungsaufnahme:
650 W
Bandgeschwindigkeit:
75 .. 270 m/min
Breite des Bandes:
76 mm
Maschinengewicht:
2.7 kg
Bandlänge:
457 mm
Länge:
262 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
130 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84672953
Gewicht:
3.280 kg


