MAKITA - Bindedraht DTR180 0.8x100mm 50Stk./Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 199137-9
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 84679900
Gewicht - 21.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381533928
Sonepar Artikelnummer
121410331
Hersteller Artikelnummer
199137-9
Hersteller Typ
199137-9
Hersteller Artikel Nr.:
199137-9
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84679900
Gewicht:
21.350 kg
Bindedraht 0,8 mm, blank, 50 Rollen 50 Stück - blank - 0,8 mm x 100 m. Bindedraht 0,8 mm blank für DTR 180 / DTR181, 100 m je Spule.Passend für die Drahtführung: Mundstücke Schwarz (1913F2-8) und Silber (141S52-7).


