MAKITA - Bitset im Akkugehäuse 31-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B-68317
Anzahl der Bits gesamt - 31
Verpackung - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381545983
Sonepar Artikelnummer
120643067
Hersteller Artikelnummer
B-68317
Hersteller Typ
B-68317
Hersteller Artikel Nr.:
B-68317
Anzahl der Bits gesamt:
31
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.380 kg
Bitset im Akkugehäuse Bitset - Akkugehäuse - 31-teilig. Größe und Form entsprechen einem 18 V Akku der LXT-Serie, passt daher perfekt in ein freies Akku-Fach im Werkzeugkoffer. Bits: PH0, PH1, 4x PH2, PH3 PZ0, PZ1, 4x PZ2, PZ3 T10, T15, 2x T20, 2x T25, T27, T30, T40 H3, H4, H5 ,H6 SL4,5 / SL5,5 / SL6,5 1 x Bithalter.


