Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Bitset Komb.47 Tlg.

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Bitset Komb.47 Tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B-36170

  • Anzahl der Bits gesamt - 36

  • Mit Magnethalter - Ja

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0088381433549

Sonepar Artikelnummer

120528568

Hersteller Artikelnummer

B-36170

Hersteller Typ

B-36170

Hersteller Artikel Nr.:

B-36170

Anzahl der Bits gesamt:

36

Mit Magnethalter:

Ja

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

6

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

6

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

9

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

6

Anzahl der Bits Innensechskant:

9

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.674 kg

Bit-Set 25 mm bestehend aus: 38 x Bits PH1-3/PZ1-3/schlitz/sechskant, 7 x Steckschlüssel 576/7/8/9/10/11 mm, Magnetischer Universalhalter, Handgriff mit Ratschenfunktion