MAKITA - Bohrer/Meissel-SET SDS+, 17-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D-19180
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075030
Gewicht - 2.885 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381253826
Sonepar Artikelnummer
120403430
Hersteller Artikelnummer
D-19180
Hersteller Typ
D-19180
Hersteller Artikel Nr.:
D-19180
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
2.885 kg
SDS-PLUS Bohrerset/Meisselset: 17-teilig, ø 5 x 110 mm, ø 6 x 110 mm, ø 6 x 160 mm, ø 8 x 110 mm, ø 8 x 160 mm, ø 8 x 210 mm, ø 10 x 110 mm, ø 10 x 160 mm, ø 10 x 210 mm, ø 12 x 160 mm, ø 12 x 260 mm, ø 14 x 260 mm, Spitzmeissel 140 mm, Spitzmeissel 250 mm, Flachmeissel 20 x 140 mm, Flachmeissel 20 x 250 mm, Breitmeissel 40 x 250 mm