MAKITA - Bohrhammer SDS+ 800W 2.8J 3.4kg im Transportkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HR2810
Nennleistungsaufnahme - 800 W
Max. Einzelschlagenergie - 2.93 J
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht - 3.3 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381083829
Sonepar Artikelnummer
120411094
Hersteller Artikelnummer
HR2810
Hersteller Typ
HR2810
Hersteller Artikel Nr.:
HR2810
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Max. Einzelschlagenergie:
2.93 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
3.3 kg
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
28 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
5.410 kg


