MAKITA - Bohrhammer SDSMAX 1100W 8.3J 6.4kg im Transportkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HR4003C
Nennleistungsaufnahme - 1100 W
Leerlaufdrehzahl - 250 .. 500 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 8.3 J
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381651370
Sonepar Artikelnummer
120528502
Hersteller Artikelnummer
HR4003C
Hersteller Typ
HR4003C
Hersteller Artikel Nr.:
HR4003C
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Leerlaufdrehzahl:
250 .. 500 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
8.3 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Maschinengewicht:
6.4 kg
Max. Schlagzahl:
2900 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
105 mm
Länge:
479 mm
Breite:
106 mm
Höhe:
263 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
12.400 kg


