MAKITA - Bohrhammer SDSMAX 1510W 20J 12kg Vollb./Bohrkrone 52/160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HR5212C
Nennleistungsaufnahme - 1510 W
Max. Einzelschlagenergie - 19.1 J
Max. Schlagzahl - 2250 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381677578
Sonepar Artikelnummer
120587272
Hersteller Artikelnummer
HR5212C
Hersteller Typ
HR5212C
Hersteller Artikel Nr.:
HR5212C
Nennleistungsaufnahme:
1510 W
Max. Einzelschlagenergie:
19.1 J
Max. Schlagzahl:
2250 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Maschinengewicht:
11.9 kg
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
18.090 kg


