MAKITA - Bohrmaschine 450W Holz/Stahl 25mm/10mm 1.3kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6413
Nennleistungsaufnahme - 450 W
Max. Drehmoment - 0 Nm
Ausführung Bohrfutter - Schnellspann
Bohrfutter-Spannweite - 1.5 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381081177
Sonepar Artikelnummer
120709952
Hersteller Artikelnummer
6413
Hersteller Typ
6413
Hersteller Artikel Nr.:
6413
Nennleistungsaufnahme:
450 W
Max. Drehmoment:
0 Nm
Ausführung Bohrfutter:
Schnellspann
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 10 mm
Werkzeugaufnahme:
3/8x24 Zoll UNF
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
25 mm
Maschinengewicht:
1.3 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Stromstärke:
1.95 A
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 3400 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
0 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang:
0 1/min
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
3400 1/min
Max. Lastdrehzahl 2. Gang:
0 1/min
Max. Lastdrehzahl 3. Gang:
0 1/min
Max. Lastdrehzahl 4. Gang:
0 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Stahl 4. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Holz 3. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Holz 4. Gang:
0 mm
Länge:
234 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
183 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
1.690 kg


