MAKITA - Bohrschrauber 510W 38Nm Stahl/Holz 13/36mm 2.2kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DP4700
Nennleistungsaufnahme - 510 W
Max. Drehmoment - 38 Nm
Ausführung Bohrfutter - Schnellspann
Bohrfutter-Spannweite - 2.5 .. 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381001243
Sonepar Artikelnummer
120528493
Hersteller Artikelnummer
DP4700
Hersteller Typ
DP4700
Hersteller Artikel Nr.:
DP4700
Nennleistungsaufnahme:
510 W
Max. Drehmoment:
38 Nm
Ausführung Bohrfutter:
Schnellspann
Bohrfutter-Spannweite:
2.5 .. 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
36 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 550 1/min
Länge:
275 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
118 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
2.600 kg


