MAKITA - Doppel-Ladegerät DC40WA Li-Ion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1911L9-4
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381796002
Sonepar Artikelnummer
121378495
Hersteller Artikelnummer
1911L9-4
Hersteller Typ
1911L9-4
Hersteller Artikel Nr.:
1911L9-4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.000 kg
Ladegerät für 40 V max XGT Akkus. Ladezeit 85-420 Min., abhängig von der Kapazität des Akkus. Optimierte Ladung in Bezug auf Spannung, Strom und Temperatur. Preiswerte Alternative zum DC40RB Schnellladegerät. Aufgrund des reduzierten Ladestroms ermöglich das Ladegerät ein leises und schonendes Laden.