Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Doppel-Schnellladegerät DC18RD, Li-Ionen, 14,4–18 V LXT

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Doppel-Schnellladegerät DC18RD, Li-Ionen, 14,4–18 V LXT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 196933-6

  • Nennspannung - 14.4 .. 18 V

  • Ladespannung - 14.4 .. 18 V

  • Akkutechnologie - Lithium-Ionen

  • Schnell-Ladegerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381444033

Sonepar Artikelnummer

120528557

Hersteller Artikelnummer

196933-6

Hersteller Typ

196933-6

Hersteller Artikel Nr.:

196933-6

Nennspannung:

14.4 .. 18 V

Ladespannung:

14.4 .. 18 V

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Schnell-Ladegerät:

Ja

Anzahl der USB-Ports:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

2.100 kg

Ein Schnellladegerät für zwei 14,4 V und 18 V LXT Akkus. Ausgestattet mit einem Kühlgebläse, das den Akku kühlt, um ein schnelleres Laden zu ermöglichen. Optimierte Ladung in Bezug auf Spannung, Strom und Temperatur. Lädt einen Akku in 15 - 55 Minuten, je nach Kapazität des Akkus.