MAKITA - Elektronik-Pendelhub-Stichsäge 450W Holz/Stahl/Alu 65/6/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4329
Nennleistungsaufnahme - 450 W
Hub - 18 mm
Leerlaufhubzahl - 500 .. 3100 1/min
Schnitttiefe in Holz - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381083102
Sonepar Artikelnummer
120587268
Hersteller Artikelnummer
4329
Hersteller Typ
4329
Hersteller Artikel Nr.:
4329
Nennleistungsaufnahme:
450 W
Hub:
18 mm
Leerlaufhubzahl:
500 .. 3100 1/min
Schnitttiefe in Holz:
65 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
6 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
6 mm
Schwenkbereich:
45 °
Länge:
223 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
197 mm
Maschinengewicht:
1.9 kg
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
2.360 kg


