MAKITA - Elektronik-Pendelhub-Stichsäge,720W,Holz/Stahl/Alu 135/10/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4351CTJ
Nennleistungsaufnahme - 720 W
Hub - 26 mm
Leerlaufhubzahl - 800 .. 2800 1/min
Schnitttiefe in Holz - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381638777
Sonepar Artikelnummer
120403433
Hersteller Artikelnummer
4351CTJ
Hersteller Typ
4351CTJ
Hersteller Artikel Nr.:
4351CTJ
Nennleistungsaufnahme:
720 W
Hub:
26 mm
Leerlaufhubzahl:
800 .. 2800 1/min
Schnitttiefe in Holz:
135 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
10 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
10 mm
Schwenkbereich:
0 .. 45 °
Länge:
271 mm
Breite:
73 mm
Höhe:
187 mm
Maschinengewicht:
2.5 kg
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
4.490 kg


