MAKITA - Exzenterschleifer 310W D150mm Hub:3mm im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BO6030JX
Nennleistungsaufnahme - 310 W
Schleiftellerdurchmesser - 150 mm
Maschinengewicht - 2.4 kg
Hub - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381648455
Sonepar Artikelnummer
120708236
Hersteller Artikelnummer
BO6030JX
Hersteller Typ
BO6030JX
Hersteller Artikel Nr.:
BO6030JX
Nennleistungsaufnahme:
310 W
Schleiftellerdurchmesser:
150 mm
Maschinengewicht:
2.4 kg
Hub:
3 mm
Schleifmittelbefestigung:
kletten
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84672959
Gewicht:
5.200 kg


