Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Gebläsesauger 600W 246m³/h stufenlos 2kg

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Gebläsesauger 600W 246m³/h stufenlos 2kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UB1103

  • Leistung - 600 W

  • Zerkleinerer - Nein

  • Volumen Auffangsack - 0 l

  • Grundfarbe - türkis

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381658348

Sonepar Artikelnummer

120528509

Hersteller Artikelnummer

UB1103

Hersteller Typ

UB1103

Hersteller Artikel Nr.:

UB1103

Leistung:

600 W

Zerkleinerer:

Nein

Volumen Auffangsack:

0 l

Grundfarbe:

türkis

Höhe:

215 mm

Breite:

195 mm

Länge:

365 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

2.830 kg

Elektronik-Gebläse / Sauger UB1103 - Neu designtes, doppeltes Gebläerad erzeugt 46% mehr Leistung als beim Vorgängermodell. Selbststehende Bauform für einfaches Abstellen auf flachen Oberflächen. Universell als Gebläse oder Sauger einsetzbar. Drehzahl / Saugleistung stufenlos vorwählbar. Ergonomische Griffgestaltung für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten.