MAKITA - Geradschleifer 400W DM6mm 25.000min-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GD0601
Nennleistungsaufnahme - 400 W
Werkzeugaufnahme - Spannzange
Leerlaufdrehzahl - 0 .. 25000 1/min
Gewicht - 1.8 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381078696
Sonepar Artikelnummer
120571443
Hersteller Artikelnummer
GD0601
Hersteller Typ
GD0601
Hersteller Artikel Nr.:
GD0601
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Werkzeugaufnahme:
Spannzange
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 25000 1/min
Gewicht:
1.8 kg
Länge:
359 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672959
Gewicht:
2.240 kg


