MAKITA - Heißluftgebläse 1600W 350-500G 300-500l/min Luftstrom 0.56kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HG5030K
Nennleistungsaufnahme - 1600 W
Betriebstemperatur - 350 .. 500 °C
Mit Temperaturregelung - Ja
Luftstromregulierung - Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381857321
Sonepar Artikelnummer
120609454
Hersteller Artikelnummer
HG5030K
Hersteller Typ
HG5030K
Hersteller Artikel Nr.:
HG5030K
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Betriebstemperatur:
350 .. 500 °C
Mit Temperaturregelung:
Ja
Luftstromregulierung:
Stufen
Maschinengewicht:
0.56 kg
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Luftmenge:
500 l/min
Länge:
233 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
208 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
2.080 kg


