Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Heißluftgebläse 1800W 50-600G 250-500l/min Luftstrom 0.57kg

MAKITA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HG6030K

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84198998

  • Gewicht - 2.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0088381857369

Sonepar Artikelnummer

120609455

Hersteller Artikelnummer

HG6030K

Hersteller Typ

HG6030K

Hersteller Artikel Nr.:

HG6030K

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84198998

Gewicht:

2.160 kg

Heißluftgebläse mit zwei Temperaturstufen, zwei Luftstromstärken und Niedertemperatur-Modus (50 °C) für anspruchsvolle Nutzung in einem breiten Einsatzspektrum. Leicht zu bedienender Schiebeschalter um einfach die gewünschte Temperatur einstellen zu können. Verschiedene Düsen im Zubehör verfügbar.Lieferung im Transportkoffer.