MAKITA - Heißluftgebläse 1800W 50-600G 250-500l/min Luftstrom 0.67kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HG6031VK
Nennleistungsaufnahme - 1800 W
Betriebstemperatur - 50 .. 600 °C
Mit Temperaturregelung - Ja
Luftstromregulierung - Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0088381857345
Sonepar Artikelnummer
120609456
Hersteller Artikelnummer
HG6031VK
Hersteller Typ
HG6031VK
Hersteller Artikel Nr.:
HG6031VK
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Betriebstemperatur:
50 .. 600 °C
Mit Temperaturregelung:
Ja
Luftstromregulierung:
Stufen
Maschinengewicht:
0.67 kg
Versorgungsspannung:
230 V
Länge:
257 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
206 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
2.190 kg


