MAKITA - Heißluftgebläse 2000W 50-600G 280-550l/min Luftstrom 0.73kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HG6530VK
Nennleistungsaufnahme - 2000 W
Betriebstemperatur - 50 .. 650 °C
Mit Temperaturregelung - Ja
Maschinengewicht - 0.73 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381875981
Sonepar Artikelnummer
120709995
Hersteller Artikelnummer
HG6530VK
Hersteller Typ
HG6530VK
Hersteller Artikel Nr.:
HG6530VK
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Betriebstemperatur:
50 .. 650 °C
Mit Temperaturregelung:
Ja
Maschinengewicht:
0.73 kg
Mit Temperaturanzeige:
Ja
Luftmenge:
550 l/min
Länge:
253 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
205 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
2.350 kg


