MAKITA - Heißluftgebläse 2000W 50-650G 200-550l/min Luftstrom 0.72kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HG6531CK
Nennleistungsaufnahme - 2000 W
Betriebstemperatur - 50 .. 650 °C
Mit Temperaturregelung - Ja
Luftstromregulierung - stufenlos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381876018
Sonepar Artikelnummer
120709996
Hersteller Artikelnummer
HG6531CK
Hersteller Typ
HG6531CK
Hersteller Artikel Nr.:
HG6531CK
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Betriebstemperatur:
50 .. 650 °C
Mit Temperaturregelung:
Ja
Luftstromregulierung:
stufenlos
Maschinengewicht:
0.72 kg
Mit Temperaturanzeige:
Ja
Luftmenge:
550 l/min
Länge:
253 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
205 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
2.740 kg


