Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - HSS-G-Bohrerset, 25teilig, 1-13 mm, in 0.5 mm Schritten

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - HSS-G-Bohrerset, 25teilig, 1-13 mm, in 0.5 mm Schritten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-60969

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 25

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 82075050

  • Gewicht - 1.223 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381991483

Sonepar Artikelnummer

120403432

Hersteller Artikelnummer

P-60969

Hersteller Typ

P-60969

Hersteller Artikel Nr.:

P-60969

Gesamtzahl der Werkzeuge:

25

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82075050

Gewicht:

1.223 kg

25-tlg. HSS-G Bohrerset, 1–13 mm HSS-G - Metall - 25 teilig. 25-teiliges HSS-G-Bohrerset (High Quality). Bohrer: 1 - 13 mm in 0,5 mm Schritten à 1 Stück.