Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Kapp- u. Gehrungssäge 1450W Sägeblatt 260mm Bohrung 30mm

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Kapp- u. Gehrungssäge 1450W Sägeblatt 260mm Bohrung 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LS1110F

  • Nennleistungsaufnahme - 1450 W

  • Leerlaufdrehzahl - 4500 1/min

  • Sägeblattdurchmesser - 260 mm

  • Gewicht - 16.4 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050003362

Sonepar Artikelnummer

121313759

Hersteller Artikelnummer

LS1110F

Hersteller Typ

LS1110F

Hersteller Artikel Nr.:

LS1110F

Nennleistungsaufnahme:

1450 W

Leerlaufdrehzahl:

4500 1/min

Sägeblattdurchmesser:

260 mm

Gewicht:

16.4 kg

Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):

91 dB(A)

Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):

102 dB(A)

Länge:

745 mm

Breite:

497 mm

Höhe:

565 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84659190

Gewicht:

24.000 kg

Die LS1110F ist mit einer Sanftanlauf-Funktion sowie einer Motorbremse für sicheres und effizientes Arbeiten ausgestattet. Für komfortables Arbeiten, kann die Säge mit dem optionalen WST06 Arbeitstisch verwendet werden. Um die Säge leicht und angenehm transportieren zu können, ist der Tragegriff extra gummiert. Für einen sauberen Arbeitsplatz kann die Säge wahlweise mit dem mitgelieferten Staubsack verwendet werden oder mittels Adapter an ein Absaugsystem angeschlossen werden.