Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Knabber 550W 2200Hübe/min Alu/Stahl/Edelstahl 2.5/1.6/1.2mm

MAKITA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JN1601

  • Nennleistungsaufnahme - 550 W

  • Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² - 1.6 mm

  • Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm² - 2.5 mm

  • Maschinengewicht - 1.6 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381015448

Sonepar Artikelnummer

120964479

Hersteller Artikelnummer

JN1601

Hersteller Typ

JN1601

Hersteller Artikel Nr.:

JN1601

Nennleistungsaufnahme:

550 W

Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:

1.6 mm

Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:

2.5 mm

Maschinengewicht:

1.6 kg

Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²:

1.2 mm

Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²:

0.8 mm

Kleinster Radius:

45 mm

Startlochdurchmesser:

22 mm

Schneidspurbreite:

5 mm

Schneidgeschwindigkeit:

90 m/min

Länge:

261 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

177 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

84672985

Gewicht:

2.470 kg

Ein schlanker Knabber, der saubere gerade Kanten und kurvenförmige Schnitte ermöglicht. Eine Rotation des Werkzeuges um 360° ist möglich. Ideal für das Schneiden von z.B. Dachbaustoffen. Eine Schnittleistung bis 2,5 mm in Aluminium und bis 1,6 mm in Stahl. Motorleistung 550 W, Leerlaufhubzahl 2.200 Hub/min.