Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MAKITA - Kombidüse Kunststoff 280mm

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Kombidüse  Kunststoff  280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W107417892

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Düse

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40091100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381599931

Sonepar Artikelnummer

120528573

Hersteller Artikelnummer

W107417892

Hersteller Typ

W107417892

Hersteller Artikel Nr.:

W107417892

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Düse

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40091100

Gewicht:

0.485 kg

Bodendüse Umschaltbar. Für die Verwendung mit den Modellen 446L/447L/447MX vorgesehen.Auch passend für: VC2010L/VC2511/VC2512L/VC3511L.