Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Kombihammer SDS+ 800W 3J 3BA inkl.17tlg.Meißelset

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Kombihammer SDS+ 800W 3J 3BA inkl.17tlg.Meißelset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HR2670FTX3

  • Nennleistungsaufnahme - 800 W

  • Leerlaufdrehzahl - 0 .. 1500 1/min

  • Max. Einzelschlagenergie - 3 J

  • Max. Schlagzahl - 4500 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050018526

Sonepar Artikelnummer

121378576

Hersteller Artikelnummer

HR2670FTX3

Hersteller Typ

HR2670FTX3

Hersteller Artikel Nr.:

HR2670FTX3

Nennleistungsaufnahme:

800 W

Leerlaufdrehzahl:

0 .. 1500 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

3 J

Max. Schlagzahl:

4500 1/min

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Bohrdurchmesser Stahl:

13 mm

Bohrdurchmesser Weichholz:

32 mm

Höhe:

207 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672191

Gewicht:

3.100 kg

Kombihammer mit 3 Betriebsarten, kompatibel mit SDS-Plus-Schaft und Schnellwechselfutter. Leistungsstarker und äußerst langlebiger Kombihammer, kompatibel mit SDS-Plus-Schaft. Der 800-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 3.0 J. Ausgestattet mit drei Betriebsarten: nur Bohren, nur Meißeln und Schlagbohren. Der maximale Bohrdurchmesser in Beton beträgt 26 mm. Inkl. Schnellwechselfutter und mit LED-Arbeitslicht. inkl. SDS-Plus Bohrer und Meißel 17 tlg.