Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Kombihammer SDS+ 800W 3J 3BA Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Kombihammer SDS+ 800W 3J 3BA Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HR2670

  • Nennleistungsaufnahme - 800 W

  • Leerlaufdrehzahl - 0 .. 1500 1/min

  • Max. Einzelschlagenergie - 3 J

  • Max. Schlagzahl - 4500 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050007131

Sonepar Artikelnummer

121313757

Hersteller Artikelnummer

HR2670

Hersteller Typ

HR2670

Hersteller Artikel Nr.:

HR2670

Nennleistungsaufnahme:

800 W

Leerlaufdrehzahl:

0 .. 1500 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

3 J

Max. Schlagzahl:

4500 1/min

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Maschinengewicht:

2.9 kg

Bohrdurchmesser Stahl:

13 mm

Bohrdurchmesser Weichholz:

32 mm

Länge:

362 mm

Breite:

77 mm

Höhe:

207 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672191

Gewicht:

2.900 kg

Der HR2670 Kombihammer wurde für die anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Der 800-W-Motor dieses Hammers liefert eine beeindruckende Schlagenergie von 3,0 J und eine eine maximale Bohrleistung von 26 mm in Beton. Ob Sie durch Beton bohren oder hartnäckige Materialien wegmeißeln, diese Maschine ist für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Der versenkte Lock-On-Knopf sorgt dafür, dass die Hände für den Dauereinsatz frei bleiben, ohne dass die Sicherheit beeinträchtigt wird. Die Schlagzahl kann mit der variablen Geschwindigkeitsregelung angepasst werden, um Bohr- und Meißelanwendungen präzise zu steuern. Der Drehmomentbegrenzer schützt das Getriebe weitgehend vor einer möglichen Überlastung wenn der Bohrer plötzlich blockiert. Für lange Lebensdauer und eine sichere Anwendung, ist der HR2670 mit einer doppelter Isolierung ausgestattet.