Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Kombihammer SDS+ 800W 3J 3BA Schwellwechselfutter Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Kombihammer SDS+ 800W 3J 3BA Schwellwechselfutter Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HR2670FT

  • Nennleistungsaufnahme - 800 W

  • Leerlaufdrehzahl - 0 .. 1500 1/min

  • Max. Einzelschlagenergie - 3 J

  • Max. Schlagzahl - 4500 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050007209

Sonepar Artikelnummer

121313758

Hersteller Artikelnummer

HR2670FT

Hersteller Typ

HR2670FT

Hersteller Artikel Nr.:

HR2670FT

Nennleistungsaufnahme:

800 W

Leerlaufdrehzahl:

0 .. 1500 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

3 J

Max. Schlagzahl:

4500 1/min

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Maschinengewicht:

3.1 kg

Bohrdurchmesser Stahl:

13 mm

Bohrdurchmesser Weichholz:

32 mm

Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):

1.5 m/s²

Vibrations-Unsicherheit K (Meißeln):

1.5 m/s²

Länge:

390 mm

Breite:

77 mm

Höhe:

207 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672191

Gewicht:

3.100 kg

Der HR2670FT Kombihammer wurde für die anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Der 800-W-Motor dieses Hammers liefert eine beeindruckende Schlagenergie von 3,0 J und eine eine maximale Bohrleistung von 26 mm in Beton. Ob Sie durch Beton bohren oder hartnäckige Materialien weg meißeln, diese Maschine ist für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Der versenkte Lock-On-Knopf sorgt dafür, dass die Hände für den Dauereinsatz frei bleiben, ohne dass die Sicherheit beeinträchtigt wird. Die Schlagzahl kann mit der variablen Geschwindigkeitsregelung angepasst werden, um Bohr- und Meißelanwendungen präzise zu steuern. Der Drehmomentbegrenzer schützt das Getriebe weitgehend vor einer möglichen Überlastung wenn der Bohrer plötzlich blockiert. Für lange Lebensdauer und eine sichere Anwendung, ist der HR2670FT mit einer doppelter Isolierung ausgestattet.