Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Ladegerät DC1414, Ni-MH, 7,2–14,4 V

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Ladegerät DC1414, Ni-MH, 7,2–14,4 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193864-0

  • Nennspannung - 7.2 .. 14.4 V

  • Ladespannung - 7.2 .. 14.4 V

  • Akkutechnologie - NiCd/NiMh

  • Schnell-Ladegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381185691

Sonepar Artikelnummer

120528551

Hersteller Artikelnummer

193864-0

Hersteller Typ

193864-0

Hersteller Artikel Nr.:

193864-0

Nennspannung:

7.2 .. 14.4 V

Ladespannung:

7.2 .. 14.4 V

Akkutechnologie:

NiCd/NiMh

Schnell-Ladegerät:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.472 kg

Ladegerät für 7,2 V und 10,8 V Li-Ion Akkus in Stabform und Knollenform