Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Ladegerät DC18SD, Li-Ionen, 14,4–18 V

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Ladegerät DC18SD, Li-Ionen, 14,4–18 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194533-6

  • Nennspannung - 14.4 .. 18 V

  • Akkutechnologie - Lithium-Ionen

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381345811

Sonepar Artikelnummer

120528553

Hersteller Artikelnummer

194533-6

Hersteller Typ

194533-6

Hersteller Artikel Nr.:

194533-6

Nennspannung:

14.4 .. 18 V

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.790 kg

Ladegerät für 14,4 V und 18 V LXT Akkus. Lädt die Akku, abhängig von der Kapazität, in 30 - 130 Minuten.