Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Ladegerät DC18SJ Li-Ion 14.4 - 18V

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Ladegerät DC18SJ Li-Ion 14.4 - 18V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1915T9-4

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 0.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050372079

Sonepar Artikelnummer

121378488

Hersteller Artikelnummer

1915T9-4

Hersteller Typ

1915T9-4

Hersteller Artikel Nr.:

1915T9-4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.130 kg

USB PD Ladegerät für 14,4V und 18V LXT Akkus. Ladezeit abhängig vom PD-Eingang (60 / 80 / 100 W) und der Kapazität des Akkus. LED Anzeige informiert den Anwender über den aktuellen Ladestatus. Das USB Type-C Kabel zwischen der Spannungsversorgung und dem Ladegerät hat eine. Länge von 1 Meter.