MAKITA - Laser-Distanzmessgerät IP54 Laserklasse II Bereich 0.05-50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LD050P
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Ja
Rotierende Signalstrecke - Nein
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0088381635141
Sonepar Artikelnummer
120528503
Hersteller Artikelnummer
LD050P
Hersteller Typ
LD050P
Hersteller Artikel Nr.:
LD050P
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Ja
Rotierende Signalstrecke:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.1 kg
Wellenlänge:
635 nm
Schnittstelle:
Nein
Batterieart:
Lithium-Ionen
Gehäusefarbe:
blau
Breite:
45 mm
Höhe:
29 mm
Länge:
116 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.250 kg


