MAKITA - Leichtmeisselhammer,550W,3.1J, 12fache Meißelverstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HK1820
Nennleistungsaufnahme - 550 W
Max. Schlagzahl - 3200 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 3.1 J
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381088619
Sonepar Artikelnummer
120403445
Hersteller Artikelnummer
HK1820
Hersteller Typ
HK1820
Hersteller Artikel Nr.:
HK1820
Nennleistungsaufnahme:
550 W
Max. Schlagzahl:
3200 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
3.1 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
3.39 kg
Spannung:
230 V
Länge:
351 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
203 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
6.180 kg


