MAKITA - Leichtmeisselhammer SDS+ 550W 1.8J 12fache Meißelverst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HK0500
Nennleistungsaufnahme - 550 W
Max. Schlagzahl - 3500 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 1.8 J
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381028066
Sonepar Artikelnummer
120571444
Hersteller Artikelnummer
HK0500
Hersteller Typ
HK0500
Hersteller Artikel Nr.:
HK0500
Nennleistungsaufnahme:
550 W
Max. Schlagzahl:
3500 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
1.8 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
3.2 kg
Länge:
468 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
174 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
6.380 kg


