MAKITA - Multi-Tool 320W 0-360G stufenlos Koffer 1.7kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM3010CX5J
Nennleistungsaufnahme - 320 W
Schwingfrequenz - 6000 1/min
Maschinengewicht - 1.7 kg
Länge - 283 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381651264
Sonepar Artikelnummer
120528507
Hersteller Artikelnummer
TM3010CX5J
Hersteller Typ
TM3010CX5J
Hersteller Artikel Nr.:
TM3010CX5J
Nennleistungsaufnahme:
320 W
Schwingfrequenz:
6000 1/min
Maschinengewicht:
1.7 kg
Länge:
283 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
87 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
4.520 kg


