Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Profi-Winkelschleifer SJS 1400W 125 mm M14x2 regelb.Drehzahl

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Profi-Winkelschleifer SJS 1400W 125 mm M14x2 regelb.Drehzahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9565CVR

  • Nennleistungsaufnahme - 1400 W

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Leerlaufdrehzahl - 2800 .. 12000 1/min

  • Max. Scheibendurchmesser - 125 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381098076

Sonepar Artikelnummer

120432151

Hersteller Artikelnummer

9565CVR

Hersteller Typ

9565CVR

Hersteller Artikel Nr.:

9565CVR

Nennleistungsaufnahme:

1400 W

Werkzeugaufnahme:

M14

Leerlaufdrehzahl:

2800 .. 12000 1/min

Max. Scheibendurchmesser:

125 mm

Maschinengewicht:

2.6 kg

Spannung:

230 V

Länge:

299 mm

Breite:

139 mm

Höhe:

103 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84672951

Gewicht:

3.240 kg