MAKITA - Schlagschrauber 1200W 1000Nm 1'' M24-M30 8.8kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TW1000
Nennleistungsaufnahme - 1200 W
Leerlaufdrehzahl - 1400 1/min
Drehmomenteinstellung - 1000 Nm
Werkzeugaufnahme - 1 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381062855
Sonepar Artikelnummer
120566153
Hersteller Artikelnummer
TW1000
Hersteller Typ
TW1000
Hersteller Artikel Nr.:
TW1000
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Leerlaufdrehzahl:
1400 1/min
Drehmomenteinstellung:
1000 Nm
Werkzeugaufnahme:
1 Zoll
Maschinengewicht:
8.8 kg
Spannung:
230 V
Schlagzahl:
1500 1/min
Max. Drehmoment:
1000 Nm
Schraubendurchmesser:
22 .. 30 mm
Länge:
382 mm
Breite:
121 mm
Höhe:
290 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
13.586 kg


