MAKITA - Schlagschrauber 400W 350Nm 1/2'' M12-M22 3kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TW0350
Nennleistungsaufnahme - 400 W
Leerlaufdrehzahl - 0 .. 2000 1/min
Werkzeugaufnahme - 1/2 Zoll
Maschinengewicht - 3 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381051309
Sonepar Artikelnummer
120528508
Hersteller Artikelnummer
TW0350
Hersteller Typ
TW0350
Hersteller Artikel Nr.:
TW0350
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 2000 1/min
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Maschinengewicht:
3 kg
Schlagzahl:
0 .. 2000 1/min
Max. Drehmoment:
350 Nm
Schraubendurchmesser:
12 .. 16 mm
Länge:
283 mm
Breite:
87 mm
Höhe:
233 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
5.300 kg


