MAKITA - Schlagschrauber 620W 600Nm 3/4'' M16-M22 5.6kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6906
Nennleistungsaufnahme - 620 W
Leerlaufdrehzahl - 0 .. 1700 1/min
Werkzeugaufnahme - 3/4 Zoll
Maschinengewicht - 5.6 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381000840
Sonepar Artikelnummer
120566152
Hersteller Artikelnummer
6906
Hersteller Typ
6906
Hersteller Artikel Nr.:
6906
Nennleistungsaufnahme:
620 W
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 1700 1/min
Werkzeugaufnahme:
3/4 Zoll
Maschinengewicht:
5.6 kg
Schlagzahl:
0 .. 1600 1/min
Max. Drehmoment:
600 Nm
Schraubendurchmesser:
16 .. 20 mm
Länge:
327 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
237 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
10.930 kg


