MAKITA - Schleifpapier Delta K120 10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B-21749
Typ - Dreieck
Länge - 93 mm
Breite - 93 mm
Durchmesser - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381401203
Sonepar Artikelnummer
120528567
Hersteller Artikelnummer
B-21749
Hersteller Typ
B-21749
Hersteller Artikel Nr.:
B-21749
Typ:
Dreieck
Länge:
93 mm
Breite:
93 mm
Durchmesser:
93 mm
Geeignet für Farbe:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Ja
Werkstoff des Trägers:
Papier
Wasserfest:
Nein
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
Ja
Klettbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
68052000
Gewicht:
0.025 kg


