Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Schnellladegerät DC18RC, Li-Ion, 14,4 V -18 V LXT

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Schnellladegerät DC18RC, Li-Ion, 14,4 V -18 V LXT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 195584-2

  • Nennspannung - 230 V

  • Ladespannung - 14.4 .. 18 V

  • Akkutechnologie - Lithium-Ionen

  • Schnell-Ladegerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0088381373562

Sonepar Artikelnummer

120404117

Hersteller Artikelnummer

195584-2

Hersteller Typ

195584-2

Hersteller Artikel Nr.:

195584-2

Nennspannung:

230 V

Ladespannung:

14.4 .. 18 V

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Schnell-Ladegerät:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.740 kg

Schnellladegerät für 14,4 V und 18 V LXT Akkus. Ausgestattet mit einem Kühlgebläse, das den Akku kühlt, um ein schnelleres Laden zu ermöglichen. Optimierte Ladung in Bezug auf Spannung, Strom und Temperatur. Lädt den Akku in 15-55 Minuten, je nach Kapazität des Akkus.