MAKITA - Schnittfaden 1,65/15m DUR181

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 196148-5
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Trimmerfaden
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84679900
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381411523
Sonepar Artikelnummer
120528555
Hersteller Artikelnummer
196148-5
Hersteller Typ
196148-5
Hersteller Artikel Nr.:
196148-5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Trimmerfaden
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84679900
Gewicht:
0.050 kg
Mähfaden Nylon 1,65 mm x 15 m


